Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR19220
Cod. Produttore
0000019220
Cod. EAN
8010300192208

Informazioni di prodotto

Asciugamani automatici e manuali
Descrizione del produttore: Coperchio frontale in alluminio pressofuso, verniciato con polvere antigraffio bianca, dotato di chiusura con viti antivandalo. Flangia a muro in materiale plastico (PP caricato talco). Diffusore orientabile a 360? con griglia verniciati con polvere antigraffio, con protezione trasparente. Coclea e coperchio porta-motore in ABS Motore AC termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti. Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico ripristinabile. Portata aria 190 m3/h. Attivazione automatica del prodotto tramite dispositivo ad infrarossi la cui distanza di funzionamento ? regolabile da 0 a 35 cm mediante un trimmer posizionato dentro il prodotto, regolabile in fase di installazione. Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale, ostruzione della griglia di aspirazione o della bocchetta di uscita dell?aria calda. Sicurezza certificata IMQ."

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Bianco

larghezza

280 mm

altezza

355 mm

profondità

202 mm

peso

6,9 kg

rumore di funzionamento

69,8 DECIBEL

tipo di azionamento

Elettronica di prossimità

Materiale del corpo

Alluminio

Portata d'aria

190 METROC_ORA

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IPX4

protezione antivandalo

intervallo di tensione

220 ... 240 V

Potenza assorbita dell'elemento scaldante

0 ... 1950 W

Potenza assorbita del ventilatore

0 ... 140 W

Produttore

Asciugamani Elettrico Metal Dry Automatic