Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR70909
Cod. Produttore
0000070909
Cod. EAN
8010300709093

Informazioni di prodotto

Asciugacapelli e asciugamani automatici e manuali
Descrizione del produttore: • Coperchio frontale in resina plastica ABS antiurto trattata anti-UV; sistema di chiusura con viti a brugola per evitare manomissioni.• Flangia posteriore in resina plastica (PP) caricata.• Griglia inferiore in resina plastica (PC) comprensiva di filtro a rete stampato nello stesso materiale.• Motore ad induzione termicamente protetto, abbinato ad una girante centrifuga.• Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico a ripristino automatico.• Attivazione manuale del prodotto tramite pulsante. Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 1’-8’. • Possibilità di collegamento ad una gettoniera esterna temporizzata o no.• Sicurezza certificata IMQ.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Bianco

larghezza

265 mm

altezza

346 mm

profondità

155 mm

peso

3,1 kg

rumore di funzionamento

61 DECIBEL

tipo di azionamento

Tasto

Materiale del corpo

Plastica

Portata d'aria

135 METROC_ORA

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IPX4

protezione antivandalo

intervallo di tensione

220 ... 240 V

Potenza assorbita dell'elemento scaldante

0 ... 1800 W

Potenza assorbita del ventilatore

70 ... 85 W

Produttore

Asciugamani Elettrico Easy Dry Manuale