Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1DCASE02N
Cod. Produttore
1DCASE02N
Cod. EAN
8019108150052

Informazioni di prodotto

ASCIUGAMANI COMANDO ELETTR.
Descrizione del produttore: Il comando elettrico OASCIUGAMANI rappresenta una soluzione ideale per chi cerca efficienza e praticità. Progettato per un'installazione semplice, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma ergonomica e il design funzionale lo rendono adatto a diversi ambienti, sia domestici che professionali. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, il dispositivo offre un'ottima versatilità, permettendo un utilizzo intuitivo e sicuro. La tecnologia avanzata integrata assicura prestazioni elevate, mentre il grado di protezione garantisce la sicurezza necessaria in ogni situazione. Con il comando elettrico OASCIUGAMANI, la gestione delle funzioni diventa semplice e immediata, rendendo ogni operazione fluida e senza sforzo. Un elemento essenziale per chi desidera ottimizzare il proprio spazio e migliorare l'efficienza energetica.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

240 mm

profondità

200 mm

peso

3 kg

rumore di funzionamento

70 DECIBEL

tipo di azionamento

Elettronica di prossimità

Materiale del corpo

Plastica

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP21

intervallo di tensione

230 ... 230 V

Potenza assorbita dell'elemento scaldante

1750 ... 1750 W

Produttore

ASCIUGAMANI COMANDO ELETTR.