›

ASCIUGAMANI BIANCO BLOW CON PULSANTE

Cod. Rexel JW725
Cod. Produttore 725
Cod. EAN 8010114725005

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Tipo: Asciugamani
  • Sistema: Azionamento elettronico
  • Protezione: Grado di protezione elevato
  • Design: Elegante e minimalista
  • Applicazioni: Hotel, ristoranti, uffici
  • Serie: JW725
  • Funzionalità: Igiene impeccabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo asciugamani bianco JW725, un elemento essenziale per ogni ambiente. Progettato con un sistema di azionamento elettronico di prossimità, offre una funzionalità all'avanguardia e un'igiene impeccabile. Il suo grado di protezione garantisce durabilità e sicurezza. Con il suo design elegante e minimalista, si integra perfettamente in qualsiasi spazio, rendendolo ideale per hotel, ristoranti e uffici. Scegli JW725 per un'esperienza di asciugatura superiore.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Bianco

larghezza

258 mm

altezza

232 mm

profondità

200 mm

peso

5 kg

rumore di funzionamento

78 DECIBEL

tipo di azionamento

Elettronica di prossimità

Portata d'aria

210 METROC_ORA

grado di protezione (IP)

Altro

ASCIUGAMANI BIANCO BLOW CON PULSANTE