Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1DCAMP03
Cod. Produttore
1DCAMP03
Cod. EAN
8019108150106

Informazioni di prodotto

ASCIUGAMANI A PULSANTE EOLO.
Descrizione del produttore: Asciugamani EOLO a pulsante in plastica bianca da parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Bianco

larghezza

206 mm

altezza

280 mm

profondità

133 mm

peso

1,6 kg

rumore di funzionamento

75 DECIBEL

tipo di azionamento

Tasto

Materiale del corpo

Plastica

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP21

intervallo di tensione

230 ... 230 V

Con collegamento a innesto

Potenza assorbita dell'elemento scaldante

1500 ... 1500 W

Potenza assorbita del ventilatore

100 ... 100 W

Produttore

ASCIUGAMANI A PULSANTE AMP03