›

ASCIUGACAPELLI ELEPHON A TUBO RIGIDO IMQ 700W

Cod. Rexel JW320TR
Cod. Produttore 320TR
Cod. EAN 8010114320019

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Frequenza: 50Hz
  • Materiale: Plastica resistente
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Tubo rigido
  • Certificazione: IMQ
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: JW320TR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il JW320TR, un tubo rigido di alta qualità della marca ELEPHON, progettato per l'uso a 230V e 50HZ. Realizzato in plastica resistente, questo tubo bianco è ideale per applicazioni elettriche, garantendo sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono una scelta perfetta per ogni progetto elettrico. Scegli il JW320TR per un'installazione efficiente e duratura.

Caratteristiche tecniche

larghezza

92 mm

altezza

265 mm

profondità

105 mm

Materiale del corpo

Plastica

colore di base

Bianco

ASCIUGACAPELLI ELEPHON A TUBO RIGIDO IMQ 700W