›

ASCIUGACAPELLI ELEPHON A TUBO RIGIDO IMQ 700W

Cod. Rexel JW320TC
Cod. Produttore 320TC
Cod. EAN 8010114320033

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Frequenza: 50Hz
  • Materiale tubo: Rame
  • Colore: Bianco
  • Protezione: IMQ
  • Tipo: Asciugamani elettrico
  • Sistema: Raffreddamento avanzato
  • Serie: JW320TC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il JW320TC è un asciugamani elettrico della marca Elephon, progettato per un uso efficiente a 230V e 50Hz. Questo modello in tubolare di rame di alta qualità garantisce prestazioni ottimali e una rapida asciugatura. Il suo elegante colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Con un sistema di raffreddamento avanzato, offre un'esperienza di asciugatura confortevole e sicura.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Asciugamani/asciugacapelli

stadio di raffreddamento

colore di base

Bianco

ASCIUGACAPELLI ELEPHON A TUBO RIGIDO IMQ 700W