Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1DCACT10
Cod. Produttore
1DCACT10
Cod. EAN
8019108150144

Informazioni di prodotto

asciugacapelli da parete con tubo estensibile
Descrizione del produttore: Asciugacapelli a tubo per alberghi colore bianco

larghezza

206 mm

altezza

280 mm

profondità

133 mm

con guida portante

controllo

Interruttore

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata

750 W

contamonete

No

colore di base

Bianco

intervallo di tensione

230 ... 230 V

Produttore

ASCIUGACAPELLI A TUBO ACT10