Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1DCACP06
Cod. Produttore
1DCACP06
Cod. EAN
8019108150120

Informazioni di prodotto

ASCIUGACAPELLI A PULSANTE ACP06
Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo asciugacapelli a pulsante ACP06, un prodotto della rinomata marca PY1DC. Caratterizzato da un elegante colore bianco, questo asciugacapelli unisce funzionalità e design moderno. La sua tecnologia avanzata garantisce un'asciugatura rapida e delicata, ideale per ogni tipo di capello. Con un'ergonomia pensata per un utilizzo semplice e pratico, l'ACP06 è perfetto per chi cerca un asciugacapelli efficace e stiloso.

larghezza

206 mm

altezza

280 mm

profondità

133 mm

potenza allacciata

750 W

contamonete

No

colore di base

Bianco

intervallo di tensione

0 ... 230 V

Produttore

ASCIUGACAPELLI A PULSANTE ACP06