›

ASCIUGACAPELLI A PISTOLA TRICKY DRYER 1200W

Cod. Rexel JW744
Cod. Produttore 744
Cod. EAN 8010114744006

Informazioni principali

  • Tipo: Asciugacapelli pistola
  • Alimentazione: 230 V / 50 Hz
  • Installazione: Montaggio a muro
  • Colore: Bianco
  • Interruttore: Intuitivo
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Elegante
  • Serie: JW744

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo asciugacapelli pistola JW744, un elemento essenziale per ogni ambiente. Progettato per il montaggio a muro, questo asciugacapelli combina funzionalità e design elegante. Il suo colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi spazio, mentre l'interruttore intuitivo offre un facile utilizzo. Realizzato con materiali di alta qualità, il JW744 rappresenta la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e stile. Rendi ogni momento di asciugatura un'esperienza unica.

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

altezza

210 mm

profondità

90 mm

controllo

Interruttore

colore di base

Bianco

ASCIUGACAPELLI A PISTOLA TRICKY DRYER 1200W