›

ASCIUGACAPELLI A PISTOLA FURBI' CON PRESE RASOIO 1200W

Cod. Rexel JW720
Cod. Produttore 720
Cod. EAN 8010114720000

Informazioni principali

  • Tipo: Asciugacapelli pistola
  • Tensione: 230 V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Colore: Bianco
  • Design: Elegante e compatto
  • Uso: Professionale e quotidiano
  • Serie: JW720
  • Funzionalità: Prese integrate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo asciugacapelli JW720, un prodotto della rinomata categoria degli asciugacapelli. Questo asciugacapelli pistola è progettato per offrire prestazioni superiori con una potenza di 230V e una frequenza di 50Hz, garantendo risultati rapidi e professionali. Il suo elegante design in bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con il JW720, asciugare i capelli diventa un'esperienza semplice e piacevole, perfetta per l'uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Asciugamani/asciugacapelli

colore di base

Bianco

ASCIUGACAPELLI A PISTOLA FURBI' CON PRESE RASOIO 1200W