Prodotti /

Cod. Rexel
CP6419382
Cod. Produttore
6419382
Cod. EAN
4012195873242

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola per profilato
  • Versione: Medio-pesante
  • Fissaggio: Profilato IS 8
  • Serie: AS 30 Series
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola per profilato in versione medio-pesante per il fissaggio al profilato IS 8.

colore

Zinco

larghezza

210 mm

Tipologia

Braccio di supporto

altezza

70 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

41 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

3 KILONEWTON

Serie

AS 30 Series