Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC077719219
Cod. Produttore
077719219
Cod. EAN
8054684010956

Informazioni di prodotto

Serie GRAFI 7 - Armadio in vetroresina, 2 vani, IP55, dimensioni 1840 x 685 x 460 mm (AxBxP)
Realizzati con due vani apparecchiature integrati in unica struttura di sostegno separati da setto intermedio. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Completi di telaio di ancoraggio per installazione su basamento in calcestruzzo. Porte incernierate complete di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 su tutti i vani (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature differenziate). Lato di apertura ante modificabile in opera, anche su singolo vano. Disposizione dei vani (superiore/inferiore) modificabile in opera secondo le necessità di installazione apparecchiature e accessori interni (sistema DOTPER®). Equipaggiabili con piastre di fondo e accessori dedicati per realizzazione quadri. Pareti di fondo munite di borchie predisposte per inserimento inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6 x 20. Setto di chiusura inferiore con passacavi conici e guarnizione di tenuta. Materiale: vetroresina, colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Certificazione IMQ secondo norma CEI EN 62208. Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposti per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.

colore

grigio

qualità del materiale

plastica rinforzata con fibra di vetro

grado di protezione (IP)

IP44

materiale

plastica

esecuzione della superficie

verniciato

resistenza agli urti

IK10

possibilità di installazione a pavimento

altezza

1840 mm

numero di porte

2

adatto per installazione esterna

profondità

330 mm

numero di serrature

2

larghezza

685 mm

allineabile

numero RAL

7035

piastra di montaggio a profondità regolabile

Produttore

DKC

Armadio vetroresina GRAFI 7, 2 vani, IP55, 1840x685x460 mm, uso industriale