Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC078514106
Cod. Produttore
078514106
Cod. EAN
8054684012714

Informazioni di prodotto

Serie GRAFI 5 - Armadio in vetroresina, 1 vano, IP44, dimensioni 715 x 580 x 460 mm (AxBxP)
Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Completi di telaio di ancoraggio per installazione su basamento in calcestruzzo. Porta incernierata completa di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature personalizzate). Lato di apertura anta modificabile in opera. Equipaggiabili con piastre di fondo e accessori dedicati per realizzazione quadri. Pareti di fondo munite di borchie predisposte per inserimento di inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6x20. Setto di chiusura inferiore con passacavi conici e guarnizione di tenuta. Materiale: vetroresina, colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Certificazione IMQ secondo norma CEI EN 62208. Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposti per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.

esecuzione della superficie

verniciato

colore

grigio

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK10

qualità del materiale

plastica rinforzata con fibra di vetro

grado di protezione (IP)

IP44

allineabile

numero di serrature

1

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

altezza

715 mm

possibilità di installazione a pavimento

profondità

460 mm

piastra di montaggio a profondità regolabile

larghezza

580 mm

possibilità di fissaggio a parete

fissaggio al palo

numero di porte

1

Produttore

DKC

Armadio vetroresina IP44 715x580x460 mm 1 vano Serie GRAFI 5 per installazione quadri elettrici