Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC077508315
Cod. Produttore
077508315
Cod. EAN
8054684009820

Informazioni di prodotto

Serie GRAFI 5 - Armadio in vetroresina, 3 vani, IP55, dimensioni 1390 x 580 x 330 mm (AxBxP)
Realizzati con tre vani apparecchiature integrati in unica struttura di sostegno separati da setto intermedio. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Completi di telaio di ancoraggio per installazione su basamento in calcestruzzo. Porte incernierate complete di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 su tutti i vani (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature differenziate). Lato di apertura ante modificabile in opera, anche su singolo vano. Disposizione dei vani (superiore/intermedio/inferiore) modificabile in opera secondo le necessità di installazione apparecchiature e accessori interni (sistema DOTPER®). Equipaggiabili con piastre di fondo e accessori dedicati per realizzazione quadri. Pareti di fondo munite di borchie predisposte per inserimento inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6x20. Setto di chiusura inferiore con passacavi conici e guarnizione di tenuta. Materiale: vetroresina, colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Certificazione IMQ secondo norma CEI EN 62208. Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposti per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.

colore

grigio

resistenza agli urti

IK10

esecuzione della superficie

verniciato

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP55

qualità del materiale

plastica rinforzata con fibra di vetro

larghezza

580 mm

piastra di montaggio a profondità regolabile

adatto per installazione esterna

altezza

1390 mm

numero di serrature

3

allineabile

profondità

330 mm

numero RAL

7035

numero di porte

3

possibilità di installazione a pavimento

Produttore

DKC

Armadio vetroresina GRAFI 5, 3 vani, IP55, 1390x580x330 mm, uso industriale