Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /
Informazioni di prodotto
colore
Grigio
larghezza
1150 mm
altezza
551 mm
profondità
128 mm
numero RAL
7040
numero di porte
1
numero di serrature
prestampaggi in rilievo
accoppiabile
qualità del materiale
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
materiale
Altro
resistenza agli urti
IK10
grado di protezione (IP)
IP43
adatto per installazione esterna
Tipo superficie
Non trattato
incasso a parete
Con porta
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890
153 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208
60 N
indipendente
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te