› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan rack 19" a pavimento e parete

ARMADIO SERVER 42U 800X1200 TIPO C

Cod. Rexel GGALS42812C
Cod. Produttore ALS42812C

Informazioni principali

  • Altezza: 42U
  • Dimensioni: 800x1200 mm
  • Tipo: Armadio server C
  • Telaio: Alluminio rigido
  • Montaggio: Avvitamento meccanico
  • Ventilazione: Porte forate
  • Accesso: Smontaggio completo
  • Serie: GGALS42812C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La rigidità e il carico statico del telaio in alluminio, l'alto livello di attrezzatura, finiture, estetica... insomma, una scommessa sicura ! Il montaggio del telaio ad avvitamento meccanico permette lo smontaggio completo della baia, molto pratico in caso di accesso difficoltoso. Un ottimo rapporto caratteristiche/prezzo che lo rende uno dei valori sicuri sul mercato. Per dissipare il calore che produce, un server ha bisogno di una presa d'aria anteriore. L'aria riscaldata verrà quindi scaricata attraverso il retro del server. Per supportare questo processo di raffreddamento, è quindi fondamentale che il rack sia dotato di porte anteriori e posteriori forate per consentire la circolazione dei flussi d'aria ed evitare così il rischio di surriscaldamento.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

800 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2033 mm

profondità

1200 mm

numero RAL

9005

numero di porte

2

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

1500 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Anteriore e posteriore

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

con porta posteriore

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

2 punti

Bloccaggio porta posteriore

2 punti

Materiale della porta anteriore

Acciaio

Materiale della porta posteriore

Acciaio

ARMADIO SERVER 42U 800X1200 TIPO C