Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMALS42810A
Cod. Produttore
ALS42810A
Prodotto Gigamedia.
Categoria: ARMADI SERVER 19’’

livello di montaggio

anteriore e posteriore

esecuzione della guida profilata

forma a L

numero di porte

02

tipo di ventilazione

passivo

larghezza

800 mm

altezza

2033 mm

profondità

1000 mm

dimensione modulare (norma)

482,6 mm (19 pollici)

numero di unità di altezza (UA)

42

con lamiera per tetto

con porta frontale

con porta posteriore

con pareti laterali

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

nero

esecuzione

con telaio fisso

numero RAL

9005

scomponibile

grado di protezione (IP)

IP00

Produttore

Armadio server 19’’ GIGARACK Serie 250 42 U 800 x 1000 tipo A