Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08204
Cod. Produttore
08204
Cod. EAN
3303430082040

Informazioni di prodotto

Armadio Prisma G L600 33M IP30

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'armadio Prisma G L600 33M è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato in acciaio, offre una robustezza e una durata superiori, garantendo una protezione ottimale per i componenti elettrici. Il suo elegante colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per applicazioni sia commerciali che residenziali. Questo armadio è dotato di una superficie verniciata a polvere, che non solo conferisce un aspetto estetico gradevole, ma garantisce anche una resistenza agli agenti atmosferici e all'usura. La progettazione intelligente consente una facile installazione e accesso ai circuiti, facilitando la manutenzione e l'aggiornamento degli impianti elettrici. Con dimensioni ottimali, l'armadio Prisma G L600 33M è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e design, assicurando un'installazione sicura e duratura nel tempo.

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK07

colore

Bianco

numero RAL

9001

adatto per montaggio metrico

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

600 mm

profondità

205 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

1830 mm

accoppiabile

indipendente

Serie

Prisma

Produttore

Armadio Schneider Prisma G L600 33M IP30