Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA28200
Cod. Produttore
28200
Cod. EAN
8015450282007
Descrizione del produttore: Armadio standard per installazioni elettriche con dimensioni di 600x1166x600 mm, dotato di 22 unità rack. Progettato per offrire una struttura robusta e funzionale, ideale per l'organizzazione e il supporto di componenti elettrici e apparecchiature di rete. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata nel tempo e protezione degli elementi interni. La configurazione a 22U consente un ampio spazio per il montaggio modulare, facilitando la gestione dei cavi e l'accesso alle apparecchiature. Perfetto per applicazioni in ambito industriale e professionale dove è richiesta affidabilità e sicurezza.

Produttore

Armadio Rack da pavimento l.600 p. 600 h.1200 24u GR