Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF18U500IPV
Cod. Produttore
COF18U500IP55V

Informazioni di prodotto

  • Serie: IPBOX 18U
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Altezza: 871 mm
  • Grado di protezione: IP55
  • Materiale: Acciaio saldato
  • Capacità carico: 60 kg
  • Colore: RAL 7035 grigio

Documentazione tecnica

Armadio 19 pollici IP BOX con 18 unità di altezza e profondità di 500 mm, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP55 contro polvere e getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni, conforme alla norma IEC 60529. Realizzato in acciaio saldato meccanicamente con finitura rivestita a polvere di colore grigio RAL 7035, dispone di una porta frontale in vetro di sicurezza con telaio metallico, guarnizione in poliuretano colato a caldo e due punti di chiusura per assicurare una tenuta ottimale. Il telaio fisso è dotato di montanti zincati regolabili in profondità con guida profilata a forma di L. Il prodotto è privo di ventilazione, include kit di messa a terra e supporta un carico massimo di 60 kg. È fornito con staffe per montaggio a parete e offre una distanza tra montanti di 482,6 mm (19 pollici), ideale per installazioni in ambienti industriali, magazzini e parcheggi. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Appositamente progettati per soddisfare (secondo la loro classificazione) i requisiti richiesti in determinati locali (es: industria, magazzino, parcheggio, ecc.). L'IPBOX si caratterizza per il livello di tenuta contro la polvere (nessun deposito nocivo) e contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni tramite l'utilizzo di una lancia, secondo la norma IEC 60529. Disponibile con anta in vetro di sicurezza con telaio in metallo o in solida lamiera d'acciaio. Guarnizione porta in poliuretano colato a caldo. Due punti di chiusura per garantire una pressione uniforme della guarnizione della porta sul corpo dell'armadio. Serrature a chiave di tipo "pulsante a farfalla" per una migliore ergonomia di manovrabilità. Piastre passacavi (superiore e inferiore) con guarnizione in poliuretano colato a caldo, fissaggio a vite. Fornito con staffe per il montaggio a parete. È inoltre disponibile una staffa di montaggio su palo (venduta separatamente). Un prodotto di altissima qualità, sia in termini di design che di finitura, all'altezza dei requisiti più alti.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

871 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

60 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

18

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio rack 19" IP55 18U 600x500 mm acciaio verniciato