Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF21U3PV10
Cod. Produttore
COF21U3PV10

Informazioni di prodotto

  • Serie: GIGABOX 19
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 650 mm
  • Altezza: 1035 mm
  • Capacità: 21 U
  • Materiale: Acciaio
  • Grado protezione: IP20
  • Carico max: 60 kg

Documentazione tecnica

Un prodotto di altissima qualità, caratterizzato da uno scheletro in acciaio saldato meccanicamente e una finitura con rivestimento a polvere di colore grigio RAL 7035. È dotato di due montanti da 19 pollici regolabili in profondità con passacavi laterali in acciaio zincato, che garantiscono un’ottima organizzazione dei cavi. Le dimensioni sono di 600 mm di larghezza, 650 mm di profondità e 1035 mm di altezza, con una capacità di 21 unità di altezza (UA). Il prodotto presenta una porta frontale singola, ventilazione passiva e un grado di protezione IP20. È progettato con telaio fisso e guida profilata a forma di L, con un carico massimo consentito di 60 kg, ideale per installazioni professionali che richiedono robustezza e funzionalità. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Un prodotto di altissima qualità, sia nel design che nelle finiture. Pronto a soddisfare le più alte esigenze.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1035 mm

profondità

650 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

60 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

21

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio rack 19" GIGABOX 21U 600x650 mm IP20 grigio