› Sicurezza › Sistemi Audio › Varie Audio

ARMADIO RACK 19 BP - 18U PORTA VETRO

Cod. Rexel N3RIP3018
Cod. Produttore RIP3018

Informazioni principali

  • Profondità: 19 pollici
  • Altezza: 18U
  • Porta: vetro trasparente
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: professionale
  • Ventilazione: integrata
  • Protezione: elevata
  • Serie: N3RIP3018

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'armadio rack N3RIP3018 è progettato per soddisfare le esigenze di organizzazione e protezione delle attrezzature elettriche. Con una profondità di 19 pollici e un'altezza di 18U, offre ampio spazio per l'installazione di componenti. La porta in vetro consente una visione chiara dell'interno, garantendo al contempo sicurezza e ventilazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo armadio è ideale per ambienti professionali, dove l'affidabilità e la funzionalità sono essenziali.
ARMADIO RACK 19 BP - 18U PORTA VETRO