› Sicurezza › Sistemi Audio › Varie Audio

ARMADIO RACK 19 BP - 12U PORTA VETRO

Cod. Rexel N3RIP3012
Cod. Produttore RIP3012

Informazioni principali

  • Tipo: Armadio rack 19"
  • Altezza: 12U
  • Porta: Vetro
  • Materiale: Alta qualità
  • Accesso: Facile gestione cavi
  • Installazione: Sicura e ordinata
  • Serie: N3RIP3012
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'armadio rack 19 BP - 12U porta vet è una soluzione ideale per l'organizzazione e la protezione delle attrezzature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata eccezionali. La sua struttura consente un facile accesso e una gestione ottimale dei cavi, rendendolo perfetto per ambienti professionali. Il design elegante e funzionale si integra perfettamente in ogni spazio, garantendo un'installazione sicura e ordinata delle apparecchiature.
ARMADIO RACK 19 BP - 12U PORTA VETRO