Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF18U500IPP
Cod. Produttore
COF18U500IP55P

Informazioni di prodotto

  • Serie: IP BOX PMET
  • Grado di protezione: IP55
  • Capacità: 18U
  • Dimensioni (LxPxH): 600x500x871 mm
  • Materiale: Acciaio rivestito a polvere
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Carico massimo: 60 kg
  • Serrature a chiave: Pulsante a farfalla

Documentazione tecnica

IP BOX PMET IP55 18U 600X500 RA7035 è un armadio elettrico progettato per ambienti industriali, magazzini e parcheggi, garantendo un elevato livello di protezione contro polvere e getti d'acqua secondo la norma IEC 60529 con grado di protezione IP55. Realizzato in acciaio saldato meccanicamente e rivestito a polvere di colore grigio RAL 7035, dispone di un telaio fisso con due montanti regolabili da 19 pollici in profondità, con guida profilata a forma di L. L'armadio ha una capacità di 18 unità di altezza (UA), dimensioni di 600 mm di larghezza, 500 mm di profondità e 871 mm di altezza, con una porta frontale singola dotata di guarnizione in poliuretano colato a caldo e serrature a chiave di tipo "pulsante a farfalla" per una chiusura uniforme e sicura. Il prodotto include piastre passacavi con guarnizione, staffe per montaggio a parete e kit di messa a terra, con una capacità massima di carico di 60 kg. La struttura è pensata per un montaggio frontale, senza ventilazione integrata, garantendo robustezza e design curato per soddisfare i requisiti più elevati di qualità e finitura. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Appositamente progettati per soddisfare (secondo la loro classificazione) i requisiti richiesti in determinati locali (es: industria, magazzino, parcheggio, ecc.). L'IPBOX si caratterizza per il livello di tenuta contro la polvere (nessun deposito nocivo) e contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni tramite l'utilizzo di una lancia, secondo la norma IEC 60529. Disponibile con anta in vetro di sicurezza con telaio in metallo o in solida lamiera d'acciaio. Guarnizione porta in poliuretano colato a caldo. Due punti di chiusura per garantire una pressione uniforme della guarnizione della porta sul corpo dell'armadio. Serrature a chiave di tipo "pulsante a farfalla" per una migliore ergonomia di manovrabilità. Piastre passacavi (superiore e inferiore) con guarnizione in poliuretano colato a caldo, fissaggio a vite. Fornito con staffe per il montaggio a parete. È inoltre disponibile una staffa di montaggio su palo (venduta separatamente). Un prodotto di altissima qualità, sia in termini di design che di finitura, all'altezza dei requisiti più alti.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

871 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

60 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

18

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio IP BOX PMET IP55 18U 600x500 mm per ambienti industriali