Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF9U500IP55V
Cod. Produttore
COF9U500IP55V

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio
  • Grado di protezione: IP55
  • Dimensioni (LxPxA): 600x500x478 mm
  • Capacità: 9 unità (U)
  • Carico massimo: 60 kg
  • Colore: RAL 7035 grigio
  • Tipo porta: anta in vetro sicurezza
  • Serie: IP BOX PVET

Documentazione tecnica

IP BOX PVET IP55 9U 600X500 RAL7035 è un armadio elettrico progettato per ambienti industriali, magazzini e parcheggi, garantendo un alto livello di protezione contro polvere e getti d'acqua secondo la norma IEC 60529 con grado di protezione IP55. Realizzato in acciaio saldato meccanicamente e rivestito a polvere di colore grigio RAL 7035, presenta una struttura robusta con telaio fisso e due montanti regolabili in profondità da 19 pollici. L'anta è disponibile in vetro di sicurezza con telaio in metallo o in solida lamiera d'acciaio, dotata di guarnizione in poliuretano colato a caldo e doppio punto di chiusura con serratura a chiave tipo "pulsante a farfalla" per una facile manovrabilità. Le piastre passacavi superiori e inferiori sono anch'esse sigillate con guarnizioni in poliuretano e fissate a vite. Il prodotto ha una capacità di 9 unità di altezza (9U), dimensioni di 600 mm di larghezza, 478 mm di altezza e 500 mm di profondità, con una distanza tra i montanti di 482,6 mm (19 pollici) e una capacità di carico massima di 60 kg. È fornito con staffe per il montaggio a parete e include il kit di messa a terra. Non prevede sistemi di ventilazione. Questo armadio rappresenta una soluzione di alta qualità in termini di design e finitura, adatta a soddisfare requisiti rigorosi di protezione e funzionalità. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Appositamente progettati per soddisfare (secondo la loro classificazione) i requisiti richiesti in determinati locali (es: industria, magazzino, parcheggio, ecc.). L'IPBOX si caratterizza per il livello di tenuta contro la polvere (nessun deposito nocivo) e contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni tramite l'utilizzo di una lancia, secondo la norma IEC 60529. Disponibile con anta in vetro di sicurezza con telaio in metallo o in solida lamiera d'acciaio. Guarnizione porta in poliuretano colato a caldo. Due punti di chiusura per garantire una pressione uniforme della guarnizione della porta sul corpo dell'armadio. Serrature a chiave di tipo "pulsante a farfalla" per una migliore ergonomia di manovrabilità. Piastre passacavi (superiore e inferiore) con guarnizione in poliuretano colato a caldo, fissaggio a vite. Fornito con staffe per il montaggio a parete. È inoltre disponibile una staffa di montaggio su palo (venduta separatamente). Un prodotto di altissima qualità, sia in termini di design che di finitura, all'altezza dei requisiti più alti.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

478 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

60 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

9

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio elettrico IP55 9U 600x500 mm vetro sicurezza parete RAL7035