Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF21U500IPV
Cod. Produttore
COF21U500IP55V

Informazioni di prodotto

  • Serie: IP BOX PVET
  • Grado di protezione: IP55
  • Capacità: 21U
  • Dimensioni (LxPxH): 600x500x1005 mm
  • Materiale: Acciaio saldato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Carico massimo: 60 kg
  • Serratura: Pulsante a farfalla

Documentazione tecnica

IP BOX PVET IP55 21U 600X500 RA7035 è un armadio elettrico progettato per ambienti industriali, magazzini e parcheggi, garantendo un alto livello di protezione contro polvere e getti d'acqua secondo la norma IEC 60529 (grado di protezione IP55). Realizzato in acciaio saldato meccanicamente con finitura rivestita a polvere di colore grigio RAL 7035, presenta un telaio fisso e un'anta frontale in vetro di sicurezza con guarnizione in poliuretano colato a caldo per assicurare la tenuta stagna. Dotato di due punti di chiusura con serrature a chiave a pulsante a farfalla per una migliore ergonomia, offre una capacità di 21 unità di altezza (21U) con montanti regolabili da 19 pollici e dimensioni di 600 mm di larghezza, 500 mm di profondità e 1005 mm di altezza. La struttura include piastre passacavi superiori e inferiori con guarnizione, staffe per montaggio a parete e kit di messa a terra incluso. La guida profilata ha forma a L e il carico massimo consentito è di 60 kg. Non è ventilato e non è scomponibile. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Appositamente progettati per soddisfare (secondo la loro classificazione) i requisiti richiesti in determinati locali (es: industria, magazzino, parcheggio, ecc.). L'IPBOX si caratterizza per il livello di tenuta contro la polvere (nessun deposito nocivo) e contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni tramite l'utilizzo di una lancia, secondo la norma IEC 60529. Disponibile con anta in vetro di sicurezza con telaio in metallo o in solida lamiera d'acciaio. Guarnizione porta in poliuretano colato a caldo. Due punti di chiusura per garantire una pressione uniforme della guarnizione della porta sul corpo dell'armadio. Serrature a chiave di tipo "pulsante a farfalla" per una migliore ergonomia di manovrabilità. Piastre passacavi (superiore e inferiore) con guarnizione in poliuretano colato a caldo, fissaggio a vite. Fornito con staffe per il montaggio a parete. È inoltre disponibile una staffa di montaggio su palo (venduta separatamente). Un prodotto di altissima qualità, sia in termini di design che di finitura, all'altezza dei requisiti più alti.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1005 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

60 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

21

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio elettrico IP55 21U 600x500 mm vetro sicurezza industriale