Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF21U500IP55
Cod. Produttore
COF21U500IP55P

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio saldato
  • Capacità: 21 unità (21U)
  • Dimensioni: 600x500x1005 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Colore: RAL 7035 grigio
  • Carico max: 60 kg
  • Tipo porta: 1 anta frontale
  • Serie: IP BOX PMET

Documentazione tecnica

IP BOX PMET IP55 21U 600X500 RA7035 è un armadio elettrico progettato per ambienti industriali, magazzini e parcheggi, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP55 che garantisce tenuta contro polvere e getti d'acqua da tutte le direzioni secondo la norma IEC 60529. Realizzato in acciaio saldato meccanicamente con finitura rivestita a polvere di colore grigio RAL 7035, dispone di una porta frontale singola con guarnizione in poliuretano colato a caldo e serrature a chiave di tipo "pulsante a farfalla" per una migliore ergonomia. Il telaio fisso è dotato di due montanti da 19 pollici regolabili in profondità con esecuzione della guida profilata a forma di L. Le dimensioni sono 1005 mm di altezza, 600 mm di larghezza e 500 mm di profondità, con una capacità di 21 unità di altezza (UA) e un carico massimo consentito di 60 kg. Il prodotto include piastre passacavi con guarnizione, staffe per montaggio a parete e kit di massa per la messa a terra, garantendo robustezza, funzionalità e alta qualità costruttiva. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Appositamente progettati per soddisfare (secondo la loro classificazione) i requisiti richiesti in determinati locali (es: industria, magazzino, parcheggio, ecc.). L'IPBOX si caratterizza per il livello di tenuta contro la polvere (nessun deposito nocivo) e contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni tramite l'utilizzo di una lancia, secondo la norma IEC 60529. Disponibile con anta in vetro di sicurezza con telaio in metallo o in solida lamiera d'acciaio. Guarnizione porta in poliuretano colato a caldo. Due punti di chiusura per garantire una pressione uniforme della guarnizione della porta sul corpo dell'armadio. Serrature a chiave di tipo "pulsante a farfalla" per una migliore ergonomia di manovrabilità. Piastre passacavi (superiore e inferiore) con guarnizione in poliuretano colato a caldo, fissaggio a vite. Fornito con staffe per il montaggio a parete. È inoltre disponibile una staffa di montaggio su palo (venduta separatamente). Un prodotto di altissima qualità, sia in termini di design che di finitura, all'altezza dei requisiti più alti.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1005 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

60 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

21

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio elettrico IP BOX PMET IP55 21U 600x500 mm grigio