Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIR4268N
Cod. Produttore
IR4268N

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 42U 600x800 mm
  • Colore: Nero
  • Tipo: Armadio dati
  • Accesso: Via cavo ottimizzato
  • Serie: GGIR4268N
  • Uso: Essenziale
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non specificata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Un prodotto di accesso via cavo ottimizzato per soddisfare l'essenziale.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2033 mm

profondità

800 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

500 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

26

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Anteriore e posteriore

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Vetro

Produttore

ARMADIO DATI ECO 42U 600X800 NERO