› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan rack 19" a pavimento e parete

ARMADIO DATI 42U 2000X600X1000

Cod. Rexel GGEL42610N
Cod. Produttore EL42610N

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600x1000 mm
  • Altezza: 42U
  • Tipo: Armadio dati
  • Facilità cablaggio: Massima
  • Rapporto qualità/prezzo: Perfetto
  • Uso: Dati e networking
  • Serie: GGEL42610N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Con un perfetto rapporto qualità/prezzo, fornisce la massima funzionalità e facilità di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2033 mm

profondità

1000 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

900 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Vetro

ARMADIO DATI 42U 2000X600X1000
€ 924,52 x 1 pz.
(pz.)