Prodotti / Sicurezza / Armadi e cassette rack /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMEL4266N
Cod. Produttore
EL4266N
Cod. EAN
3700575927050
Prodotto Gigamedia.
Categoria: ARMADI DATI 19’’

livello di montaggio

davanti

esecuzione

con telaio fisso

esecuzione della guida profilata

forma a L

numero di porte

01

tipo di ventilazione

passivo

larghezza

600 mm

altezza

2033 mm

profondità

600 mm

dimensione modulare (norma)

482,6 mm (19 pollici)

numero di unità di altezza (UA)

42

con lamiera per tetto

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

nero

numero RAL

9005

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Armadio dati 19’’ GIGARACK Serie 70 42 U 600 x 600