Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMCOF9U2P5MN
Cod. Produttore
COF9U2P5MN
Cod. EAN
3700575910335
Prodotto Gigamedia.
Categoria: ARMADIO DA PARETE 19’’ MODULBOX

livello di montaggio

davanti

esecuzione

con telaio fisso

esecuzione della guida profilata

forma a L

numero di porte

01

tipo di ventilazione

passivo

larghezza

600 mm

altezza

501 mm

profondità

500 mm

dimensione modulare (norma)

482,6 mm (19 pollici)

numero di unità di altezza (UA)

09

con lamiera per tetto

con porta frontale

con pareti laterali

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

nero

numero RAL

9005

grado di protezione (IP)

IP20