› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan rack 19" a pavimento e parete

ARMADIO AUDIO 12U 600X600 NERO

Cod. Rexel GGAR1266N
Cod. Produttore AR1266N

Informazioni principali

  • Dimensioni: 12U 600x600 mm
  • Colore: Nero
  • Ventilazione: Ottimale
  • Protezione: Serrature a chiave
  • Compatibilità: Rack 19''
  • Design: Compatto
  • Serie: GGAR1266N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Concepita per integrare l'attrezzatura rackable 19''. - Ventilazione ottimale. Protezione di apertura mediante serrature a chiave. - compatta. - Design.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

680 mm

profondità

600 mm

numero RAL

9005

numero di porte

2

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

200 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

12

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Anteriore e posteriore

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

con porta posteriore

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Bloccaggio porta posteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Vetro

Materiale della porta posteriore

Acciaio

ARMADIO AUDIO 12U 600X600 NERO