› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan rack 19" a pavimento e parete

ARMADIO 19 SERIE 70 42U 800X600 NE

Cod. Rexel GGEL4286N
Cod. Produttore EL4286N
Cod. EAN 3700575927074

Informazioni principali

  • Dimensioni: 42U 800x600 mm
  • Tipo: Armadio 19"
  • Serie: Serie 70
  • Colore: Nero
  • Funzionalità: Facile cablaggio
  • Rapporto qualità/prezzo: Ottimale
  • Uso: Applicazioni IT
  • Struttura: Robusta e stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Con un perfetto rapporto qualità/prezzo, fornisce la massima funzionalità e facilità di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

800 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2033 mm

profondità

600 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

900 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Vetro

ARMADIO 19 SERIE 70 42U 800X600 NE
€ 729,32 x 1 pz.
(pz.)