› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan rack 19" a pavimento e parete

ARMADIO 19 S250 600X600 NERO

Cod. Rexel GGAL4266N
Cod. Produttore AL4266N

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600 mm
  • Altezza: 250 mm
  • Colore: Nero
  • Serie: 19
  • Materiale telaio: Alluminio
  • Montaggio: Avvitamento meccanico
  • Smontaggio: Completo e pratico
  • Uso: Accesso facilitato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La rigidità e il carico statico del telaio in alluminio, l'alto livello di attrezzatura, finiture, estetica... insomma, una scommessa sicura ! Il montaggio del telaio ad avvitamento meccanico permette lo smontaggio completo della baia, molto pratico in caso di accesso difficoltoso.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2033 mm

profondità

600 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

1500 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Vetro

ARMADIO 19 S250 600X600 NERO