Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF6U2P5MG
Cod. Produttore
COF6U2P5MG
Cod. EAN
3700575910243

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 6U
  • Materiale: Acciaio saldato
  • Dimensioni (LxAxP): 600x368x500 mm
  • Carico max: 50 kg
  • Protezione: IP20
  • Ventilazione: Passiva
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serie: Modulbox P500

Documentazione tecnica

Armadio 19 pollici modulare con capacità di 6 unità di altezza, realizzato in acciaio saldato meccanicamente con superficie rivestita a polvere di colore grigio RAL 7035. Dotato di telaio fisso e porta frontale, offre facile accesso per la gestione dei cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili. La struttura comprende due montanti regolabili in profondità con guida profilata a forma di L. Il prodotto garantisce un carico massimo di 50 kg e dispone di ventilazione passiva, messa a terra e lamiera per il tetto. Dimensioni compatte con larghezza di 600 mm, altezza di 368 mm e profondità di 500 mm, adatto per montaggio frontale con grado di protezione IP20. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Facile accesso per la realizzazione dei vostri cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

368 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

6

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio 19" acciaio saldato 6U grigio Modulbox P500 IP20