Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF9U2P5MG
Cod. Produttore
COF9U2P5MG
Cod. EAN
3700575910328

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 9U
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Altezza: 501 mm
  • Materiale: acciaio
  • Grado di protezione: IP20
  • Carico massimo: 50 kg
  • Serie: GGM COF9U2P5MG

Documentazione tecnica

Armadio 19 pollici con modulo 9U, progettato per applicazioni di cablaggio elettrico con facile accesso grazie allo sportello frontale e alle sponde amovibili. Realizzato in acciaio saldato meccanicamente con finitura rivestita a polvere di colore grigio RAL 7035, garantisce robustezza e durata. Dotato di due montanti regolabili in profondità in acciaio zincato con guida profilata a forma di L, offre una profondità di 500 mm, larghezza di 600 mm e altezza di 501 mm. Supporta un carico massimo di 50 kg e dispone di ventilazione passiva per una corretta dissipazione del calore. Il montaggio è previsto frontalmente con grado di protezione IP20 e include kit di messa a terra e lamiera per il tetto. Ideale per installazioni fisse con una porta. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Facile accesso per la realizzazione dei vostri cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

501 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

9

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio 19" 9U 600x501x500 mm acciaio IP20 cablaggio elettrico