Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC073341117
Cod. Produttore
073341117
Cod. EAN
8033603439184

Informazioni di prodotto

Serie CVHP - Armadio in vetroresina a 2 vani, senza serratura, dim. 720 x 1394 x 450 mm (BxAxP)
Stampato in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l’interno. Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante serratura di sicurezza a cifratura unica (cod.21). Prese d’aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo. Setto divisione vani completo di passacavi. Per posa autonoma da pavimento con telaio di ancoraggio (da ordinare separatamente). Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni WL – Senza serratura. Predisposizione per applicazione serrature serie SCS86/.. – SCM86/.. da ordinarsi separatamente. Per scelta serrature vedi accessori serratura. Per posa autonoma a pavimento con telaio di ancoraggio compreso nella fornitura. (CV../T).

Produttore

DKC

Armadio vetroresina 2 vani IP44 IK10 grigio RAL 7040 per installazioni industriali