Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF15U500EBB
Cod. Produttore
COF15U500EBB

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 774 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Capacità: 15U
  • Carico max: 50 kg
  • Grado di protezione: IP20
  • Materiale: acciaio rivestito
  • Serie: Easebox

Documentazione tecnica

Armadio rack da 19 pollici con telaio fisso, altezza 15 unità (UA) e profondità di 500 mm, ideale per l'organizzazione e il cablaggio di apparati elettrici e di rete. Realizzato in acciaio con finitura a polvere di colore bianco RAL 9010, garantisce robustezza e durata nel tempo. La struttura include un telaio regolabile in profondità con guida profilata a forma di L e offre un carico massimo consentito di 50 kg. Il livello di montaggio è frontale, con una porta singola e ventilazione passiva per una corretta dissipazione del calore. Completo di lamiera per tetto, messa a terra, porte frontali e pareti laterali, assicura facilità di accesso grazie allo sportello e alle sponde amovibili. Il grado di protezione IP20 lo rende adatto ad ambienti interni protetti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Nuovo colore, bianco RAL 9010. - Facilità di accesso per la realizzazione dei vostri cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili. - Possibilità di integrare una piastra di ventilazione del tetto opzionale per garantire una migliore dissipazione del calore emesso dagli apparati attivi

colore

Bianco

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

774 mm

profondità

500 mm

numero RAL

9010

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

15

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio rack 19" Easebox 15U 500mm bianco IP20 interno

€ 279,45 x 1 pz.
(pz.)