Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF12U500EBB
Cod. Produttore
COF12U500EBB

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio
  • Capacità: 12U
  • Profondità: 500 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 641 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Carico max: 50 kg
  • Serie: Easebox

Documentazione tecnica

Armadio rack 19 pollici con telaio fisso e capacità di 12 unità di altezza (12U), progettato per l'installazione di apparecchiature elettriche e di rete. Realizzato in acciaio con superficie rivestita a polvere di colore bianco RAL 9010, garantisce robustezza e durata nel tempo. La profondità di 500 mm e la larghezza di 600 mm offrono ampio spazio per il cablaggio, facilitato dallo sportello e dalle sponde amovibili. Il telaio regolabile in profondità presenta una guida profilata a forma di L e una distanza tra i montanti di 482,6 mm (19 pollici). Il sistema di ventilazione passivo assicura una corretta dissipazione del calore, con possibilità di integrare una piastra di ventilazione opzionale sul tetto. Il prodotto è dotato di porta frontale, pareti laterali, messa a terra e supporta un carico massimo di 50 kg, con grado di protezione IP20. Il montaggio è previsto sul fronte, ideale per ambienti industriali e tecnici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Nuovo colore, bianco RAL 9010. - Facilità di accesso per la realizzazione dei vostri cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili. - Possibilità di integrare una piastra di ventilazione del tetto opzionale per garantire una migliore dissipazione del calore emesso dagli apparati attivi

colore

Bianco

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

641 mm

profondità

500 mm

numero RAL

9010

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

12

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio rack 19" 12U bianco RAL9010 profondità 500mm per installazioni tecniche

€ 256,88 x 1 pz.
(pz.)