Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710238
Cod. Produttore
BIZ710238
Cod. EAN
3700420321583

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7030
  • Lunghezza: 228 mm
  • Capacità cavi: 16
  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Resistenza temperatura: -40 a +80 °C
  • Resistenza fiamma: VDE 0471/DIN IEC 695
  • Resistenza filo incandescente: 960 °C
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Archetto fissacavi doppio in poliammide 6.6 di colore grigio RAL 7030, progettato per il fissaggio e la manutenzione di cavi su pareti e soffitti. Dotato di tassello a battere premontato Ø 6 x 55 mm, garantisce un sistema di fissaggio rapido, economico e sicuro. La sua lunghezza è di 228 mm e può contenere fino a 16 cavi, offrendo la possibilità di aggiungere ulteriori cavi anche dopo il fissaggio iniziale. Resistente a temperature da -40 a +80 °C, alla fiamma secondo VDE 0471/DIN IEC 695 e al filo incandescente fino a 960 °C. Realizzato senza alogeni e siliconi, è ideale per installazioni elettriche affidabili e durature. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Archetto fissacavo singolo, 16 cavi, PA 6, grigio, che consente di montare e mantenere in posizione cavi a parete o a soffitto. Articolo consegnato con un tassello 6 x 55 mm premontato. Soluzione alternativa per la posa di canaline portacavi e fascette.

Tipologia

Su due lati

per numero di conduttori NYM 3x1,5

16

con tassello

lunghezza

270 mm

materiale

Plastica

Produttore

Archetto fissacavi doppio 16 cavi PA6 grigio per installazioni elettriche parete e soffitto