›

ARCA 806030N 2PCH S-PF

Cod. Rexel WX7980086
Cod. Produttore 7980086
Cod. EAN 8025241218924

Informazioni principali

  • Serie: ARCA
  • Tensione nominale: 230V
  • Corrente nominale: 30A
  • Numero poli: 2P
  • Tipo protezione: S-PF
  • Applicazione: Illuminazione
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Certificazioni: Standard CE

Descrizione del prodotto

ARCA 806030N 2PCH S-PFLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: ARCA 806030N 2PCH S-PFLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
ARCA 806030N 2PCH S-PF