Prodotti /

Cod. Rexel
WX7980044
Cod. Produttore
7980044
Cod. EAN
8025241219174

Informazioni di prodotto

  • Serie: 403021N
  • Tipo: 2PCH S-PF
  • Tensione nominale: 230V
  • Corrente nominale: 16A
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale: Plastica resistente
  • Montaggio: Da incasso
  • Certificazioni: CE
ARCA 403021N 2PCH S-PFLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: ARCA 403021N 2PCH S-PFLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.