›

ARCA 302015N 1PCH S-PF

Cod. Rexel WX7980032
Cod. Produttore 7980032
Cod. EAN 8025241219136

Informazioni principali

  • Serie: ARCA
  • Tensione nominale: 230V
  • Corrente nominale: 16A
  • Protezione: IP44
  • Numero poli: 1P
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni compatte: Standard
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

ARCA 302015N 1PCH S-PFLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: ARCA 302015N 1PCH S-PFLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
ARCA 302015N 1PCH S-PF