› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

AR6 ALIM.FILTR.20VAC/24V

Cod. Rexel CBXAR6
Cod. Produttore XAR6
Cod. EAN 8017963021555

Informazioni principali

  • Ingresso: 12-24 Vac
  • Uscita: 12-24 Vdc
  • Corrente max: 6 A
  • Tipo: Alimentatore filtrato
  • Stabilizzazione: Non stabilizzato
  • Serie: AR6
  • Protezione: Non specificata
  • Applicazione: Uso elettrico generale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AR6 Alimentatore filtrato non stabilizzato ingresso 12-24Vac / uscita 12-24Vdc max.6A

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

93 mm

profondità

80 mm

Altezza della parte incassata

93 mm

larghezza di montaggio

170 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP00

Tensione d'uscita regolabile

Max. corrente d'uscita 1

6 A

valore nominale tensione d'uscita 1

28,7 V

valore nominale corrente d'uscita 1

6 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

8,5 ... 28,7 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

6 ... 20 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

6 ... 20 V

AR6 ALIM.FILTR.20VAC/24V