› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan cavetti ed adattatori vari

AR 1620 KIT 1U RACK PER RICEVITORI

RCF
Cod. Rexel ADRC17360031
Cod. Produttore 17360031
Cod. EAN 8024530006501

Informazioni principali

  • Serie: AR 1620
  • Montaggio: Rack 19”
  • Altezza: 1U
  • Tipo: Cassetto Kit
  • Adatto a: Ricevitori
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Standard rack 19”
  • Applicazione: Montaggio in rack

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetto Kit 1U Rack da 19” adatto al montaggio in rack.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

505 mm

Tipologia

Cassetto

altezza

50 mm

profondità

135 mm

numero RAL

9005

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

AR 1620 KIT 1U RACK PER RICEVITORI