› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

APT-ME

Cod. Rexel CX3032457
Cod. Produttore 3032457
Cod. EAN 4046356172882

Informazioni principali

  • Profondità: 33,3 mm
  • Larghezza: 5,2 mm
  • Altezza: 24,2 mm
  • Numero poli: 1
  • Colore: grigio
  • Tipo montaggio: innesto
  • Diodo integrato: 1N4007
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina porta componenti, con diodo 1N4007, profondità: 33,3 mm, larghezza: 5,2 mm, altezza: 24,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio a innesto

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

APT-ME