Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK11.715.0
Cod. Produttore
3.BK11.715.0
Cod. EAN
8025550346981

Informazioni di prodotto

iPRO MICRO UP/DOWN C/2 LED WARM WHITE WIDEF
Descrizione del produttore: Il prodotto GU3.BK11.715.0 è un innovativo apparecchio di illuminazione, progettato per offrire versatilità e funzionalità in ambienti moderni. Questo dispositivo è dotato di un sistema di illuminazione a LED, che emette una luce calda, creando un'atmosfera accogliente e rilassante. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e resistenza nel tempo, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia domestico che commerciale. Il montaggio è semplice e diretto, rendendo l'installazione un processo rapido e senza complicazioni. Grazie alla sua efficienza energetica, questo apparecchio non solo riduce i consumi elettrici, ma contribuisce anche a un ambiente più sostenibile. Con un grado di protezione adeguato, è ideale per varie applicazioni, assicurando sicurezza e affidabilità. La combinazione di prestazioni elevate e un'estetica raffinata rende questo prodotto una scelta eccellente per chi cerca qualità e stile.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

2,9

Flusso Nominale

250

Temperatura Colore

3100

CRI

80

Tipo Ottica

VWF/VWF - Very Wide Flood / Very Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

51x51x161

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MICRO UP/DOWN C/2 LED WARM WHI