Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK10.715.0
Cod. Produttore
3.BK10.715.0
Cod. EAN
8025550346967

Informazioni di prodotto

iPRO MICRO UP/DOWN C/2 LED NEUT.WHITE WIDEF
Scopri l'IPRO MICRO UP/DOWN con doppia illuminazione LED in tonalità neutra. Questo dispositivo è progettato per offrire un'illuminazione versatile e di alta qualità, ideale per ambienti sia domestici che professionali. Con un design elegante e funzionale, l'IPRO MICRO si integra perfettamente in qualsiasi contesto, garantendo un'illuminazione ottimale e un'ottima visibilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per resistere nel tempo, assicurando prestazioni affidabili. La tecnologia LED non solo riduce il consumo energetico, ma offre anche una durata superiore rispetto alle lampade tradizionali. La sua versatilità permette di utilizzarlo in diverse applicazioni, rendendolo un elemento indispensabile per ogni progetto di illuminazione. Con il suo design raffinato e la funzionalità avanzata, l'IPRO MICRO rappresenta la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione efficiente e di qualità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

2,9

Flusso Nominale

350

Temperatura Colore

4000

CRI

75

Tipo Ottica

VWF/VWF - Very Wide Flood / Very Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

51x51x161

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MICRO UP/DOWN C/2 LED NEUT.WHI