Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK08.715.0
Cod. Produttore
3.BK08.715.0
Cod. EAN
8025550346929

Informazioni di prodotto

iPRO MICRO UP/DOWN C/4 LED NEUT.WHITE LAMA
Il GU3.BK08.715.0 è un apparecchio di illuminazione versatile e moderno, progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità in ambienti interni ed esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è dotato di tecnologia LED che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. La sua finitura in neutro bianco si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo ideale per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali. Grazie al design compatto e funzionale, il GU3.BK08.715.0 è facile da installare e si adatta a diversi tipi di montaggio. Con un grado di protezione elevato, è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Questo apparecchio rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione elegante e pratica. Descrizione del produttore: Il GU3.BK08.715.0 è un apparecchio di illuminazione versatile e moderno, progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità in ambienti interni ed esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è dotato di tecnologia LED che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. La sua finitura in neutro bianco si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo ideale per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali. Grazie al design compatto e funzionale, il GU3.BK08.715.0 è facile da installare e si adatta a diversi tipi di montaggio. Con un grado di protezione elevato, è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Questo apparecchio rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione elegante e pratica.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

5,8

Flusso Nominale

690

Temperatura Colore

4000

CRI

75

Tipo Ottica

L/L - Effetto Lama di luce

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

51x51x161

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MICRO UP/DOWN C/4 LED NEUT.WHI